Descripción:
Tyrolit le ofrece una amplia gama de herramientas, adaptadas a varias máquinas de rectificado y campos de dientes. Estos son adecuados para molienda seca y húmeda para HSS, CV y sierras helicoidales. Los productos están disponibles en diferentes perfiles de borde forma 1, 1F, 1C en el rango de diámetro de 150 - 350 mm.
Característica:
- Forma: Recta
- Tamaño del grano: 60
- Vs /max: 63 m/s..
- Especificación: 765A60P6B100 /63
- Dimensión (D x D x H): 350 x 10 x 32 mm
- Diámetro: 350 mm
- Grosor: 10 mm
- Agujero: 32 mm
- Idoneidad material: Acero, HSS
Ventaja:
- Retención de alto perfil
- Para molienda húmeda
- Adaptada a las necesidades de superficie
Aplicación:
- Para el lijado seco y húmedo de HSS, CV y sierras serradas