Discos de corte para metales no férricos y piedra 125 x 1,0

N.º do artigo: 34332828
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de desbaste

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34332828
EAN/GTIN 9003172444482
Número do fabricante 34332828
Número L L50140 1409

Descrição

Descripción:

Este disco de corte PREMIUM permite un trabajo de fuerza reducida en una amplia gama de materiales. Ya sean baldosas, cerámicas, ladrillos o metales no ferrosos: Con esta herramienta se garantiza un corte limpio con un mínimo esfuerzo. Además, el bajo grosor de disco de solo un milímetro garantiza una menor generación de polvo durante el corte y pocos residuos de corte, un plus en términos de facilidad de uso y respeto al medio ambiente.

Característica:

  • Forma: 41 DISCO DE TRONZAR REFORZADO
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneidad material: Roca, metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: C 60 FPA
  • Dimensión (D x D x H): 125 x 1,0 x 22,23 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • Grosor: 1 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Tamaño del grano: 60
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • acabado de superficie perfecto y sin escapes de borde
  • Reducción de residuos de corte y generación de polvo de separación gracias al bajo espesor del disco

Aplicación:

  • Para el procesamiento de baldosas, cerámica, clinker y metales no ferrosos
  • Pequeñas obras en piedra natural y hormigón

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta