Discos de corte para metales no férricos 115 x 1,6

N.º do artigo: 34332823
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de desbaste

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34332823
EAN/GTIN 9003172442815
Número do fabricante 34332823
Número L L50140 1448

Descrição

Descripción:

El disco de corte PREMIUM para el lijadora angular es una herramienta de alto rendimiento que hace que cortar metales no ferrosos sea muy fácil. Ha sido especialmente desarrollado para materiales como el aluminio y permite un corte suave, profesional con el mínimo esfuerzo. Las nuevas especificaciones evitan la lubricación y el embotamiento debido a la abrasión del material, lo que lo hace particularmente duradero y con un rendimiento constante.

Característica:

  • Forma: 41 DISCO DE TRONZAR REFORZADO
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneidad material: Metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A 46 N-BFP
  • Dimensión (D x D x H): 115 x 1,6 x 22,23 mm
  • Diámetro: 115 mm
  • Grosor: 1,6 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Tamaño del grano: 46
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Las nuevas especificaciones evitan que el disco se lubrique y empañe
  • La especificación y el método de fabricación permiten tiempos de separación más cortos

Aplicación:

  • Para el mecanizado de diversos tipos de metales no ferrosos, tales como aluminio, bronce de aluminio, aleaciones de aluminio, cobre, Bronce, latón, níquel plata y Titan

Recomendación:

  • 1,0 a 1,9 mm para el corte más rápido y rebabas mínimas
  • 2,0 a 3,0 mm para mayor durabilidad/duración/vida útil y estabilidad

Características especiales:
  • Perfecto para cortar metales no ferrosos
  • Corte excepcional
  • Vida de servicio extremadamente larga

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta