Discos de corte para acero inoxidable 125 x 1,6

N.º do artigo: 34332805
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34332805
EAN/GTIN 9003172418797
Número do fabricante 34332805
Número L L50140 1478

Descrição

Descripción:

El disco de corte PREMIUM para el lijadora angular es la herramienta que siempre has estado buscando. Con una pureza química particularmente alta, este disco de corte es perfecto para cortar láminas, perfiles, tuberías, varillas y material sólido de acero fino. Está diseñado para durar mucho tiempo mientras entrega excelentes resultados de corte. Prepárate para llevar tus proyectos al siguiente nivel con este disco de corte.

Característica:

  • Forma: 41 DISCO DE TRONZAR REFORZADO
  • Tamaño del grano: 46
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneidad material: Acero fino
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A 46 R- BFP
  • Dimensión (D x D x H): 125 x 1,6 x 22,23 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • Grosor: 1,6 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • La pureza química del producto evita la corrosión, picaduras y reducción de la resistencia a la fatiga, lo que resulta en mejores resultados en acero fino
  • Tiempos de trabajo más cortos gracias a una excelente eficiencia de corte y baja tensión térmica en la pieza de trabajo (generación de calor)
  • Especialmente para aceros resistentes al óxido y al ácido

Aplicación:

  • Para procesar diferentes calidades de acero inoxidable
  • Para cortar hojas, perfiles, tuberías, varillas y material sólido

Recomendación:

  • 0,75 a 1,9 mm para el corte más rápido y rebabas mínimas
  • 2,0 a 3,0 mm para mayor durabilidad/duración/vida útil y estabilidad

Características especiales:
  • Perfecto para separar acero fino
  • Corte excepcional
  • Vida de servicio extremadamente larga

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta