Discos de corte LONGLIFE para acero 115 x 1,6

N.º do artigo: 34332755
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34332755
EAN/GTIN 9003172425115
Número do fabricante 34332755

Descrição

Descripción:

El disco de corte LONGLIFE PREMIUM para el lijadora angular ha sido especialmente desarrollado para aplicaciones de separación largas. Con su potente diseño, es la herramienta ideal para cortar acero y acero fino. Hecho de materiales de alta calidad, se ha optimizado para una mayor durabilidad. Haga su trabajo de manera eficiente con este disco de corte único.

Característica:

  • Forma: 41 DISCO DE TRONZAR REFORZADO
  • Tamaño del grano: 46
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneidad material: Acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A 46 S-BFP
  • Dimensión (D x D x H): 115 x 1,6 x 22,23 mm
  • Diámetro: 115 mm
  • Grosor: 1,6 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • La vida útil más alta gracias a la tecnología LONGLIFE
  • Tiempos de trabajo más cortos gracias a una excelente eficiencia de corte y baja tensión térmica en la pieza de trabajo (generación de calor)
  • No se requiere ningún retrabajo, como limpieza o desbarbado

Aplicación:

  • Para procesar diferentes calidades de acero
  • Para cortar hojas, perfiles, tuberías, varillas y material sólido

Recomendación:

  • 1,0 a 1,9 mm para el corte más rápido y rebabas mínimas
  • 2,0 a 3,0 mm para una vida útil más larga y máxima estabilidad

Características especiales:
  • Perfecto para cortar acero
  • Optimizado para una vida extra larga
  • No se requiere retrabajo

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta