Sudadera con capucha, cremallera completa XXL

N.º do artigo: 343311589933XXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz / gelb
Tamanho unissexo 2XL
Comprimento da manga Manga larga
Tipo de produto Sudadera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 343311589933XXL
EAN/GTIN 7330509595824
Número do fabricante 343311589933XXL

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% algodón, rizo francés, 320 g/m².
Material fluorescente de 100% poliéster

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional

Acabado
Puño en el extremo de la manga
Bajilla

Detalles
Fijos, capucha ajustable
Paneles de alta visibilidad, para una mayor visibilidad

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho cortada, Reflectores en hombros y mangas

Bolsillos
Bolsillos interiores con un bolsillo con cremallera

Descripción:

  • Sudadera con capucha suave y cómoda confeccionada en algodón
  • Tiene detalles reflectantes cortados y paneles en alta vis para aumentar la visibilidad, dobladillo en la parte inferior y en las mangas y bolsillo interior para el teléfono con cremallera
  • La zona oscura del jersey está compuesta de 100% algodón y la zona de alta vis de 100% poliéster

Norma:

  • Hi-vis certification not applicable

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta