HM90 EAL D40-2-M16-16-JHP Cabezas de Fresado a 90º con Conexión FLEXFIT que Montan Plaquitas HM90 APCR 1605 . para Aluminio

N.º do artigo: 3431337
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
Série FLEXFIT
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3431337
EAN/GTIN 7291075489248
Número do fabricante 3431337
Número L L23980 3133

Descrição

Descripción:

  • Fresa de mango con WSP
  • Diámetro de fijación, lado máquina (DCONMS): 29 mm
  • Diámetro (DC/DCX): 40 mm
  • Número de cuerpos de corte (CICT): 2
  • Longitud de filo de corte máx. (APMX): 15,5 mm
  • Longitud total (OAL): 65 mm
  • Longitud de salida (LU): 37 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 29 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): M16
  • Diámetro de corte (DC): 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 40 mm
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 15.5 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 25 mm
  • Longitud funcional (LF): 40 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Longitud total (OAL): 65 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 16.9 Degrees
  • Longitud utilizable (LU): 37 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta