HM90 EAL D25-2-M12-15-JHP Cabezas de Fresado a 90º con Conexión FLEXFIT que Monta Plaquitas HM90 AXCR 1505 . para el Mecanizado de Aluminio

N.º do artigo: 3431335
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
Série FLEXFIT
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3431335
EAN/GTIN 7291075488937
Número do fabricante 3431335
Número L L23980 3122

Descrição

Descripción:

  • Fresa de mango con WSP
  • Diámetro de fijación, lado máquina (DCONMS): 21 mm
  • Diámetro (DC/DCX): 25 mm
  • Número de cuerpos de corte (CICT): 2
  • Longitud de filo de corte máx. (APMX): 14 mm
  • Longitud total (OAL): 61,3 mm
  • Longitud útil (LU): 29,3 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 21 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): M12
  • Diámetro de corte (DC): 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 25 mm
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 14 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 17 mm
  • Longitud funcional (LF): 39.3 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HM90 AXCR 150504R
  • Longitud total (OAL): 61.3 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 21 Degrees
  • Longitud utilizable (LU): 29.3 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta