FFQ4 SOMT 170625T IC5600 Plaquitas Cuadradas de Una Cara con 4 Filos de Corte para Fresado con Alto Avance

N.º do artigo: 3430636
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILL4FEED
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3430636
EAN/GTIN 7291075484229
Número do fabricante 3430636
Número L L23970 634

Descrição

Descripción:

  • WSP para fresado
  • Longitud de plaquita (INSL): 17,5 mm
  • Espesor de plaquita (S): 6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Ángulo de la plaquita (EPSR): 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL): 17.5 mm
  • Espesor de la plaquita (S): 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.4 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta