H600 WXCU 040310T IC5600 Plaquitas de Doble Cara con 6 Filos de Corte para Mecanizado con Alto Avance

N.º do artigo: 3430634
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série FEEDMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3430634
EAN/GTIN 7291075484175
Número do fabricante 3430634
Número L L23970 630

Descrição

Descripción:

  • WSP para fresado
  • Longitud de plaquita (INSL): 4,13 mm
  • Espesor de plaquita (S): 3,1 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.96 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud de la plaquita (INSL): 4.13 mm
  • Espesor de la plaquita (S): 3.1 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 1.03 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.68 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 6

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta