SD D32-M1.75-NO6-SP15 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para el Fresado de Engranajes, según Norma DIN 3972 Perfil Básico ,,

N.º do artigo: 3429235
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série T-GEAR
Tipo de produto Inserto de corte para fresado circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3429235
EAN/GTIN 7291075452204
Número do fabricante 3429235
Número L L24060 407

Descrição

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 4.25 mm, Diámetro de corte (DC) 32 mm, Número de labios (NOF) 8, Longitud total (OAL) 7.7 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4.25 mm
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Ancho de corte (CW) 5.4 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 8.4 mm
  • Número de labios (NOF) 8
  • Longitud funcional (LF) 7.7 mm
  • Longitud total (OAL) 7.7 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta