Descripción:
Dependiendo del tamaño del grano, los discos de fibra Basic se utilizan para diferentes trabajos de superficie, desde rectificado hasta el mecanizado fino. Buscando una herramienta fiable para el inserto universal en acero, aluminio y madera, son una excelente opción para todos los comerciantes.
Característica:
- Forma: Disco de FIBRA
- Idoneidad material: Acero, metales no ferrosos, madera
- Línea de producto: BASIC
- Especificación: A-B01 V A36
- Dimensión (D x H): 180 x 22 mm
- Diámetro: 180 mm
- Agujero: 22 mm
- Tamaño del grano: 36
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Óxido de aluminio para una larga vida útil y alta agresividad al acero, metales no ferrosos y madera
Aplicación:
- Adecuado para inserto universal en acero, metales no ferrosos y madera
Recomendación:
- Tamaño de grano 16/24/36/40/60 para la eliminación máxima
- Grano tamaño 80/120 para el acabado
Características especiales:
- Bueno para acero, aluminio y madera
- Buena eliminación de stock