Discos de fibra vulcanizada BASIC* A-B01 V 115 x 22 mm A-B01 V A24

N.º do artigo: 34286491
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela de fibra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34286491
EAN/GTIN 9009012006599
Número do fabricante 34286491

Descrição

Descrição:

Dependiendo del tamaño del grano, los discos de fibra Basic se utilizan para diferentes trabajos de superficie, desde rectificado hasta el mecanizado fino. Buscando una herramienta fiable para el inserto universal en acero, aluminio y madera, son una excelente opción para todos los comerciantes.

Característica:

  • Forma: Disco de FIBRA
  • Idoneidad material: Acero, metales no ferrosos, madera
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: A-B01 V A24
  • Dimensión (D x H): 115 x 22 mm
  • Diámetro: 115 mm
  • Agujero: 22 mm
  • Tamaño del grano: 24
  • Herramienta para: Lijadora angular

Vantagem:

  • Óxido de aluminio para una larga vida útil y alta agresividad al acero, metales no ferrosos y madera

Vantagem:

  • Adecuado para inserto universal en acero, metales no ferrosos y madera

Recomendação:

  • Tamaño de grano 16/24/36/40/60 para la eliminación máxima
  • Grano tamaño 80/120 para el acabado

Características especiales:
  • Bueno para acero, aluminio y madera
  • Buena eliminación de stock

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta