Cepillos de mango de vaso para acero 70 x 15 x 25 - 6 x 30

N.º do artigo: 34276010
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo tipo brocha

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34276010
EAN/GTIN 9003172021546
Número do fabricante 34276010
Número L L50140 2928

Descrição

Descripción:

Los cepillos de vástago Basic para el lijadora recta son adecuados para el mecanizado de áreas de difícil acceso en piezas de acero. La herramienta le ayuda en tareas exigentes, como quitar pintura y óxido, limpiar las costuras de soldadura, preparar superficies y terminar el acero. Además, el trabajo de desbarbado se puede llevar a cabo de manera eficiente, haciendo que el cepillo para macetas Tyrolit sea universalmente aplicable para una variedad de tareas. La versión SM de los cepillos corrugados DW también previene la corrosión en la pieza de trabajo mediante el uso de alambre chapado en latón.

Característica:

  • Forma: 52T DW PINCELES DE COPA DE VÁSTAGO
  • Idoneidad material: Acero
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: S 0,3 mm
  • Dimensión (D x L x H - GE x I): 70 x 15 x 25 - 6 x 30 mm
  • Diámetro: 70 mm
  • Grosor: 15 mm
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • Herramienta universal con buen durabilidad/duración/vida útil
  • Debido a su forma, es particularmente adecuado para áreas de difícil acceso
  • Latón-plateado alambre SM previene la corrosión

Aplicación:

  • Para quitar el óxido, limpiar las soldaduras, y para la preparación superficial y el acabado del acero

Recomendación:

  • Alambre corrugado DW para trabajos de limpieza como quitar pintura, óxido, incrustaciones, incrustaciones o desbarbado

Características especiales:
  • Versátil
  • Buena vida de la herramienta
  • Para lugares de difícil acceso

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta