Cepillos cónicos para acero 100 x 20 x M14

N.º do artigo: 34276006
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34276006
EAN/GTIN 9003172021508
Número do fabricante 34276006
Número L L50140 3003

Descrição

Descripción:

La forma de los cepillos cónicos Basic para el lijadora angular los convierte en la solución para trabajar áreas de difícil acceso. Dependiendo del tipo de cable, Tyrolit le proporcionará el cepillo adecuado para su trabajo. Así es como utiliza los cepillos roscados para la preparación de superficies y para eliminar el óxido, la incrustación y los residuos de concreto. Los cepillos con alambre corrugado también se pueden utilizar para la limpieza, pero especialmente para el mecanizado fino. Además, la limpieza de soldaduras para estos cepillos cónicos no es un desafío, lo que le permite lograr buenos resultados para una amplia gama de tareas.

Característica:

  • Forma: 28K DW CEPILLOS CÓNICOS
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: SM 0,3 mm
  • Dimensión (D x L x GE): 100 x 20 x M14 mm
  • Diámetro: 100 mm
  • Idoneidad material: Acero
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Debido a su forma, es particularmente adecuado para lugares de difícil acceso
  • Herramienta universal con buen durabilidad/duración/vida útil
  • Endurecido alambre SH para durabilidad/duración/vida útil adicional
  • Latón-plateado alambre SM previene la corrosión

Aplicación:

  • Para la eliminación de óxido, pintura y barniz, limpieza de soldaduras, preparación de superficies y acabado de acero

Recomendación:

  • Alambre corrugado DW para materiales blandos, superficies sensibles e impurezas ligeras
  • DZ Alambre trenzado para trabajos pesados, suciedad pesada y para la eliminación de pinturas y barnices

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta