Cepillos redondos para acero 115 x 11 x 23

N.º do artigo: 34276001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo tipo brocha

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34276001
EAN/GTIN 9003172021348
Número do fabricante 34276001

Descrição

Descripción:

Los cepillos redondos Basic para el lijadora angular son adecuados para el mecanizado de acero. El cepillo trenzado tiene una buena vida útil y se puede utilizar tanto para eliminar óxido, pintura, pintura, incrustaciones y residuos de hormigón, como para la preparación de superficies y el mecanizado fino de acero. Además, esta herramienta es adecuada para el mecanizado de soldaduras.

Característica:

  • Forma: 1R DZ CEPILLOS REDONDOS
  • Idoneidad material: Acero
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: SH 0,5 mm
  • Dimensión (D x W x L x H): 115 x 11 x 23 x 22,2 mm
  • Diámetro: 115 mm
  • Grosor: 11 mm
  • Agujero: 22,2 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Amplia gama
  • La más alta calidad
  • Herramienta universal
  • Endurecido alambre SH para durabilidad/duración/vida útil adicional

Aplicación:

  • Para la eliminación de óxido, pintura y barniz, limpieza de soldaduras, preparación de superficies y acabado de acero
  • Especialmente para el mecanizado de soldaduras

Recomendación:

  • Alambre trenzado DZ para la preparación de superficies y eliminación de óxido, incrustaciones y residuos de hormigón

Características especiales:
  • Aplicación universal
  • Buena vida de la herramienta
  • Alta calidad

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta