Cepillos de taza para acero 100 x 30 x M14

N.º do artigo: 34275599
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34275599
EAN/GTIN 9003172021393
Número do fabricante 34275599
Número L L50140 2776

Descrição

Descripción:

El Basic cepillo de copa para el lijadora angular es universalmente aplicable para el mecanizado de grandes superficies de acero. El uso de alambre SM chapado en latón evita la corrosión. Este producto es adecuado para eliminar el óxido, la pintura y el barniz, así como para la preparación de superficies y el acabado de acero. Además, la herramienta se puede utilizar para limpiar soldaduras. Los cepillos están disponibles en diferentes especificaciones para cubrir todos sus requisitos de sensible (DW) a grueso (DZ).

Característica:

  • Forma: 11T DW CEPILLOS OBLICUOS DE OLLA
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: S 0,5 mm
  • Dimensión (D x L x GE): 100 x 30 x M14 mm
  • Diámetro: 100 mm
  • Idoneidad material: Acero
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Herramienta universal con buen durabilidad/duración/vida útil
  • Endurecido alambre SH para durabilidad/duración/vida útil adicional
  • Latón-plateado alambre SM previene la corrosión

Aplicación:

  • DZ Alambre trenzado para trabajos pesados, suciedad pesada y para la eliminación de pinturas y barnices
  • Escobillas para el mecanizado de superficies grandes

Recomendación:

  • Alambre corrugado DW para eliminar el óxido y la pintura, pero también para el acabado
  • DZ Alambre trenzado para trabajos pesados, suciedad pesada y para la eliminación de pinturas y barnices

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta