NQCH12R-DGTL-1D22SH-JHP Cabezas Modulares JETCUT con Fijación por Tornillo con Plaquitas de Doble Cara DO-GRIP para Tronzado en el Eje Y en Tornos de Decoletaje

N.º do artigo: 3427088
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3427088
EAN/GTIN 7291075486957
Número do fabricante 3427088
Número L L23920 3012

Descrição

Descripción:

  • Portaherramientas de tronzado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 1 mm
  • Ancho de corte mín. (CWN): 1 mm
  • Altura total (OAH): 16,2 mm
  • Longitud total (OAL): 28,8 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 1 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 1 mm
  • Longitud de la cabeza (LH): 20 mm
  • Altura total (OAH): 16.2 mm
  • Longitud total (OAL): 28.8 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 22 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta