F3P 256-IQ IC908 Puntas de Taladrar Planas de 3 Labios para Aceros al Carbono y Aleados (ISO P) y Fundición (ISO K)

N.º do artigo: 3427084
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série LOGIQ3CHAM
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3427084
EAN/GTIN 7291075461497
Número do fabricante 3427084
Número L L24050 1224

Descrição

Descrição:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 25.6 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 25, Ángulo de punta (SIG) 132 Degrees, Voladizo (LPR) 10.27 mm

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 15 Degrees
  • Diámetro de corte (DC) 25.6 mm
  • Longitud funcional (LF) 8.31 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 25
  • Ángulo de punta (SIG) 132 Degrees
  • Point Length (PL) 1.96 mm
  • Voladizo (LPR) 10.27 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta