F3P 127-IQ IC908 Puntas de Taladrar Planas de 3 Labios para Aceros al Carbono y Aleados (ISO P) y Fundición (ISO K)

N.º do artigo: 3427019
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
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
Série LOGIQ3CHAM
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3427019
EAN/GTIN 7291075486834
Número do fabricante 3427019
Número L L24050 2628

Descrição

Descripción:

  • Cabezales de broca modulares
  • Diámetro de corte (DC): 12,7 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita de corte (SSC): 12
  • Ángulo, 1ª etapa (SIG): 133 Grados
  • Longitud de la corona (LPR): 4,9 mm

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 15 Degrees
  • Diámetro de corte (DC): 12.7 mm
  • Longitud funcional (LF): 4.11 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 12
  • Ángulo de punta (SIG): 133 Degrees
  • Point Length (PL): 0.79 mm
  • Voladizo (LPR): 4.9 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta