ICN 054 IC08 Puntas de Taladrar SUMOCHAM para Materiales del Grupo ISO N

N.º do artigo: 3426517
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3426517
EAN/GTIN 7291075449716
Número do fabricante 3426517
Número L L24050 1718

Descrição

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 5.4 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 5.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 5.4 mm
  • Longitud funcional (LF) 2.97 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 5.0
  • Espesor de la plaquita (S) 3.7 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 0.73 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta