DGTR 16B-1.0-D22SH Herramientas de Cabeza Corta para Tronzado y Ranurado en Máquinas CNC y Tornos de Decoletaje

N.º do artigo: 3425884
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3425884
EAN/GTIN 7291075483635
Número do fabricante 3425884
Número L L23920 1421

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Altura total (OAH) 15.7 mm, Longitud total (OAL) 120 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud de la cabeza (LH) 19 mm
  • Altura total (OAH) 15.7 mm
  • Longitud total (OAL) 120 mm
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 22 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta