DGR 1001J-8D-D22 IC1010 Plaquitas de Dos Puntas para Tronzado de Materiales Blandos. Tronzado de Tubos y Piezas de Pequeño Diámetro y Paredes Delgadas.

N.º do artigo: 3425878
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3425878
EAN/GTIN 7291075483512
Número do fabricante 3425878
Número L L23940 2088

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.1 mm, Ancho de corte (CW) 1 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 13.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.1 mm
  • Ancho de corte (CW) 1 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 13.5 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.02 mm/rev
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 22 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta