DDT Brocas para baldosas con parafina 6x35xM14 PREMIUM cerámicos

N.º do artigo: 34251679
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Lochschneider

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34251679
EAN/GTIN 9003172016580
Número do fabricante 34251679
Número L L50140 1778

Descrição

Característica:

  • Forma: HOHLT BROCA HUECA TRABAJO EN SECO
  • Idoneidad material: Baldosas de cerámica
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 6 - 2 - 10
  • Dimensión (D x D x Y/AUFN): 6 x 35 x M14 mm
  • Diámetro: 6 mm
  • Grosor: 35 mm
  • Herramienta para: Fresa de corona

Vantagem:

  • Aplicación universal
  • Perforación exacta sin roturas de borde.
  • Máximo confort de perforación

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta