HP ANKT 0702R12GT-FF IC5600 Plaquitas de Fresado para Avance Rápido

N.º do artigo: 3425077
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série FEEDMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3425077
EAN/GTIN 7291075450651
Número do fabricante 3425077
Número L L23910 1166

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.7 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 8.55 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.6 mm, Ancho de la plaquita (W1) 4.4 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.7 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 8.55 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2.6 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 4.4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.3 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta