APKT 1003R8GT-FF IC5600 Plaquita para Fresado con Alto Avance

N.º do artigo: 3424927
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3424927
EAN/GTIN 7291075448917
Número do fabricante 3424927
Número L L23910 1160

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.7 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 10.8 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.5 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6.6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.9 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.7 mm
  • Imagen 2
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10.8 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.5 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.5 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta