Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 23.9 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm, Longitud total (OAL) 42 mm
Característica:
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 23.9 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T15
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC) 25 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 3
- Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
- Tamaño de arrastre (DRVS) 20 mm
- Longitud funcional (LF) 25 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) S890 SZMU 0804...
- Longitud total (OAL) 42 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 0 Degrees