FFX4 ED1.5-6-MMT21-04 Cabezas de Fresado con Conexión MULTI-MASTER que Montan Plaquitas Pequeñas ″en Forma de Hueso″ con 4 Filos de Corte para Fresado con Alto Avance

N.º do artigo: 3424320
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3424320
EAN/GTIN 7291075452761
Número do fabricante 3424320
Número L L23980 3164

Descrição

Descripción:

  • Fresa de mango con WSP
  • Diámetro de fijación, lado máquina (DCONMS): 1,181″
  • Diámetro (DC/DCX): 1-1/2″
  • Número de cuerpos de corte (CICT): 6
  • Longitud de filo de corte máx. (APMX): 0,03″
  • Longitud total (OAL): 2,484″.

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1.181″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T21
  • Diámetro de corte (DC): 1.208″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.03″
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 0.945″
  • Longitud funcional (LF): 1.575″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): FFX4 XNMU 040310T
  • Longitud total (OAL): 2.484″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 0.9 Degrees
  • Par (TQ): 7.97 lbfxin

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta