Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.2″ ,Número de labios (NOF) 3 ,Longitud total (OAL) 4-3/4″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 1″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 3
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.2″
- Número de labios (NOF): 3
- Longitud funcional (LF): 4-3/4″
- Longitud de la cabeza (LH): 1-1/2″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): S890 SZMU 0804
- Longitud total (OAL): 4-3/4″
- Tipo de mango: Round
- Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees