NQCH16R-SCHL-22BF-JHP Cabezas Modulares JETCUT con Fijación por Tornillo con Plaquitas SWISSCUT para Ranurado y Torneado en el Eje Y. Para Tornos de Decoletaje

N.º do artigo: 3423221
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série NEOSWISS
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3423221
EAN/GTIN 7291075480139
Número do fabricante 3423221
Número L L23920 1174

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm, Longitud total (OAL) 32.8 mm

Característica:

  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 24 mm
  • Longitud total (OAL) 32.8 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta