Rollos de papel A-P21 D para plástico, madera, pintura y barniz 115 x 50

N.º do artigo: 34230643
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Tejido abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34230643
EAN/GTIN 9003172010786
Número do fabricante 34230643

Descrição

Descripción:

Los rollos de papel PREMIUM A-P21 P D facilitan la alineación, suavidad y acabado de los recubrimientos. Gracias a la distribución de grano abierto sobre una base de papel ligera, son la solución ideal para aplicaciones secas. Al mismo tiempo, el revestimiento semiabierto protege contra embotamiento, lo que le permite terminar de manera excelente las superficies de madera o plástico o procesar pinturas y barnices.

Característica:

  • Forma: Papel rodillo
  • Idoneidad material: Madera, plástico/PVC, pintura/laca
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A-P21 P D.
  • Dimensión (D x H): 115 x 50 mm
  • Grosor: 115 mm
  • Agujero: 50 mm
  • Tamaño del grano: 240
  • Herramienta para: rectificado de mano

Ventaja:

  • Solución óptima para molienda en seco gracias a la distribución de grano abierto sobre un soporte de papel ligero
  • El recubrimiento semiabierto protege contra embotamiento y permite un excelente acabado de superficie
  • Aplicación universal

Aplicación:

  • Para la preparación de la superficie a mano o en conjunto con un lijadora vibratoria
  • Para la alineación, el alisado, el desbarbado ligero, para el mecanizado fino de recubrimientos y para la preparación general de superficies

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta