TFC PREMIUM*** A-P22 PD/PE/PC 150 / 15 mm A-P22 P C A240

N.º do artigo: 34230599
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 100 peças
  • Passos da encomenda: 100 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34230599
EAN/GTIN 9003172010045
Número do fabricante 34230599
Número L L50140 2399

Descrição

Descripción:

Este disco Tirolit Fast Change (TFC) PREMIUM está disponible en diferentes espesores de soporte de papel y permite el rectificado a alta velocidad en muchas superficies. Gracias a un innovador sistema de fijación de cierre por adherencia, usted se beneficia como usuario de un cambio de ventana rápido y muy simple. Dependiendo de su preferencia, puede elegir entre discos de 0, 8, 15 y 17 hoyos por defecto. La lubricación y el embotamiento del disco se previenen mediante una capa especial, lo que resulta en una vida útil muy larga.

Característica:

  • Forma: Disco de papel
  • Idoneidad material: Metales no ferrosos, compuestos, plástico / PVC, gelcoat, madera, Pintura / barniz
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A-P22 P C A240
  • Diámetro: 150 mm
  • Tamaño del grano: 240
  • Herramienta para: Lijadora excéntrica

Ventaja:

  • Sin engrase y embotamiento del disco permite la máxima vida útil
  • Muy alta eliminación de stock gracias a la mejora de la base
  • Sistema de cambio rápido Tyrolit para cambios de ventana rápidos y fáciles gracias a cierre por adherencia

Aplicación:

  • Para el mecanizado áspero o fino de piezas de trabajo hechas de plástico, material compuesto, capa de gel y madera

Recomendación:

  • Tamaño de grano 40/60 para la tasa de eliminación más alta
  • Tamaños de grano 80-120 para tierra media
  • Tamaños de grano 150-400 para acabado de superficie perfecto

Características especiales:
  • Cambio de disco rápido gracias a TFC
  • Soporte de papel estable para todas las aplicaciones
  • La vida de servicio más alta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta