Haste de encaixe com haste cilíndrica 8/10

N.º do artigo: 342300 8/10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
207 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/cone para mandril Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste 8 mm
Cone para mandril DIN 238 B 10
⌀ do cone D 10,094 mm
Comprimento da haste cilíndrica 35 mm
Tipo de produto Alojamento da bucha

Números de identificação e classificações

Número do artigo 342300 8/10
EAN/GTIN 4045197294388
Número do fabricante 342300 8/10

Descrição

Ejecución:

Completamente endurecido e retificado até à inclinação exata. Elevada concentricidade a longo prazo, uma vez que não são pressionadas aparas na superfície endurecida e os impactos ligeiros não provocam entalhes.
Design de precisão com haste cilíndrica.

Aplicación:

Para alojamento de buchas em fresadoras, máquinas automáticas, etc. A haste cilíndrica pode ser fixada em pinças de aperto ou na bucha da fresa.

Norma:

Cone para mandril DIN 238.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta