LNET 083508-TN-N IC928 Plaquitas de Ranurar Tangenciales con 4 Filos de Corte

N.º do artigo: 3422222
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série MINI-TANGSLOT
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3422222
EAN/GTIN 7291075447613
Número do fabricante 3422222
Número L L23910 1042

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 8.4 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.85 mm, Ancho de la plaquita (W1) 3.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 8.4 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.85 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 3.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta