{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 13-1/2 | |
Área de aperto | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ exterior | 42,4 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração aberta | 51 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 60,9 mm | |
Alojamento | 1/2-20 polegada | |
capacidade máxima da máquina | 1.100 W | |
Bloqueio radial | sim | |
Tipo de produto | Bucha sem chave |
Número do artigo | 342204 13-1/2 | |
EAN/GTIN | 4019208450308 | |
Número do fabricante | 1322451 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bucha com bloqueio radial Extra RV Versão de metal 13-1/2
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
41,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 311 peças em stock
36,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | 1/2-20 polegada | 1/2-20 polegada |
⌀ exterior | 42,4 mm | 42 mm |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 60,9 mm | 71,2 mm |
Bloqueio radial | sim | sim |
Área de aperto | 1,5 mm - 13 mm | 1,5 mm - 13 mm |
Tipo | 13-1/2 | 13-1/2 |
Tipo de produto | Bucha sem chave | Portabrocas sin llave |