DDT Broca para baldosas seco 42x45xM14 PREMIUM baldosas y cerámicos

N.º do artigo: 34214905
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Hoja de sierra mecánica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34214905
EAN/GTIN 9003172006703
Número do fabricante 34214905
Número L L50140 2012

Descrição

Característica:

  • Forma: HOHLT BROCA HUECA TRABAJO EN SECO
  • Idoneidad material: Baldosas de cerámica
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 42 - 2 - 5
  • Dimensión (D x D x Y/AUFN): 42 x 45 x M14 mm
  • Diámetro: 42 mm
  • Grosor: 45 mm
  • Herramienta para: Fresa de corona

Ventaja:

  • Universalmente aplicable para todas las baldosas de cerámica, gres porcelánico y losas de mármol.
  • Perforación exacta sin roturas de borde.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta