APKT 1003PDTR-76 IC5100 Plaquitas con 2 Filos de Corte Helicoidales con Nervaduras para Corte Interrumpido

N.º do artigo: 3421454
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3421454
EAN/GTIN 7291075443028
Número do fabricante 3421454
Número L L23910 1006

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 11 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.47 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6.7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 9.8 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 11 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.47 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta