T490 LNHT 1306PNTR-RD IC808 Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte Helicoidales

N.º do artigo: 3421339
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELITANG T490 LINE
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3421339
EAN/GTIN 7291075486100
Número do fabricante 3421339
Número L L23970 637

Descrição

Descrição:

  • WSP para fresado
  • Longitud de filo de corte máx. (APMX): 12,5 mm
  • Longitud de plaquita de corte (INSL): 13,81 mm
  • Espesor de plaquita de corte (S): 13,05 mm
  • Anchura de plaquita de corte (W1): 6,65 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.85 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 12.5 mm
  • Imagen 1.
  • Ángulo de la plaquita (EPSR): 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL): 13.81 mm
  • Espesor de la plaquita (S): 13.05 mm
  • Ancho de la plaquita (W1): 6.65 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta