Versão:
Material principal
100% algodón, jersey sencillo, 180 g/m²
Material reflectante de 100% poliéster
Detalles
Cuello redondo
Costura del cuello reforzada, Costuras estratégicamente colocadas para una mayor comodidad bajo la manga
Impresión - Blåkläder
Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros
Descrição:
- Camiseta de algodón moderna, suave y cómoda
- Recorte de tejido de alta visibilidad con propiedades de evacuación de la humedad y antiolor
- Cuello redondo con costura reforzada en el cuello
- Recorte reflectante segmentado para una buena ventilación y propiedades elásticas para permitir una facilidad de movimiento superior
- La zona oscura del jersey está compuesta por 100% algodón y la zona de alta visibilidad por 100% poliéster
- Certificada según EN ISO 20471, Clase 1
Norma:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D