Camiseta de alta visibilidad S

N.º do artigo: 342110309933S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição

sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor schwarz / gelb
Tamanho unissexo S
Tipo de produto Camiseta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 342110309933S
EAN/GTIN 7330509620144
Número do fabricante 342110309933S

Descrição

Versão:


Material principal
100% algodón, jersey sencillo, 180 g/m²
Material reflectante de 100% poliéster

Detalles
Cuello redondo
Costura del cuello reforzada, Costuras estratégicamente colocadas para una mayor comodidad bajo la manga
Impresión - Blåkläder

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros

Descrição:

  • Camiseta de algodón moderna, suave y cómoda
  • Recorte de tejido de alta visibilidad con propiedades de evacuación de la humedad y antiolor
  • Cuello redondo con costura reforzada en el cuello
  • Recorte reflectante segmentado para una buena ventilación y propiedades elásticas para permitir una facilidad de movimiento superior
  • La zona oscura del jersey está compuesta por 100% algodón y la zona de alta visibilidad por 100% poliéster
  • Certificada según EN ISO 20471, Clase 1

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta