HLB D160-QF IC908 Plaquitas de Tipo Barril Lenticulares Combinadas con 2 Filos de Corte

N.º do artigo: 3420901
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série BALLPLUS
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3420901
EAN/GTIN 7291075460315
Número do fabricante 3420901
Número L L23970 481

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta