Cepillos para tubos con rosca externa para acero 25 x W1/2 - 150

N.º do artigo: 34203601
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo tipo brocha

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34203601
EAN/GTIN 9003172000480
Número do fabricante 34203601
Número L L50140 2656

Descrição

Descripción:

Los cepillos DE tubo PREMIUM con rosca externa se pueden ampliar con un adaptador o también se pueden utilizar en máquinas. Esto los hace particularmente adecuados para la limpieza de tuberías de acero, rejillas, manguitos y cilindros. Además, esta herramienta se puede utilizar para desbarbar agujeros cruzados o regular velocidades de flujo en sistemas de tuberías.

Característica:

  • Forma: 18ROG DG CEPILLOS DE TUBERÍA
  • Idoneidad material: Acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: S 0,25 mm
  • Dimensión (D x GE - I): 25 x W1/2 - 150 mm
  • Diámetro: 25 mm
  • Agujero: 100 mm
  • Herramienta para: rectificado de mano

Ventaja:

  • Con su rosca externa, estos cepillos se pueden extender con un adaptador o también se pueden utilizar en máquinas

Aplicación:

  • Para el mecanizado de acero
  • Especialmente adecuado para la limpieza de tuberías, rejillas, manguitos y cilindros, para el desbarbado de perforaciones cruzadas y para la regulación de velocidades de flujo en sistemas de tuberías

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta