Cepillos cilíndricos para tubos para metales no férricos 6 - 300

N.º do artigo: 34203530
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo para cilindros

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34203530
EAN/GTIN 9003172000305
Número do fabricante 34203530
Número L L50140 2753

Descrição

Descrição:

El cepillo de tubo cilíndrico PREMIUM se adapta perfectamente a la superficie de la pieza gracias a su flexibilidad. Especialmente la limpieza interna de pozos y otras áreas de difícil acceso ya no es un problema. Además, estos cepillos se caracterizan por su manejo sencillo debido al alambre de torneado galvanizado y una espiral de corte simple.

Característica:

  • Forma: 18ROO DW CEPILLOS DE TUBERÍA
  • Idoneidad material: Metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: M 0,1 mm
  • Diámetro: 6 mm
  • Agujero: 100 mm
  • Herramienta para: rectificado de mano

Vantagem:

  • Su flexibilidad le permite adaptarse perfectamente a la superficie de la pieza de trabajo
  • Fácil manejo gracias al alambre de giro galvanizado y la espiral de abalorios simple

Vantagem:

  • Para el mecanizado de metales no ferrosos
  • Para lugares de difícil acceso
  • Especialmente para la limpieza interna de pozos y tuberías

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta