Cepillos para mordazas de freno para metales no férricos 225 x 12 x 90

N.º do artigo: 34203497
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo para tubos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34203497
EAN/GTIN 9003172000190
Número do fabricante 34203497
Número L L50140 2743

Descrição

Descripción:

Los cepillos de pinza PREMIUM son especialmente adecuados para eliminar la abrasión de los frenos pegados en metales no ferrosos. Gracias al mango de dos componentes, estos cepillos son extremadamente prácticos y, a pesar de su ajuste estrecho, extremadamente potentes en la limpieza.

Característica:

  • Forma: 90HBS DG CEPILLO DE SILLÍN DE FRENO
  • Idoneidad material: Metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 2 fila(s)
  • Dimensión (W x C x L): 225 x 12 x 90 mm
  • Diámetro: 225 mm
  • Grosor: 12 mm
  • Agujero: 90 mm
  • Herramienta para: rectificado de mano

Ventaja:

  • Handy cepillo gracias al mango de dos componentes
  • A pesar de su ajuste estrecho, es extremadamente potente en la limpieza y puede soportar cargas pesadas

Aplicación:

  • Para el mecanizado de metales no ferrosos
  • Especialmente para eliminar la abrasión de los frenos pegados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta