Discos de corte para raíles de corte manual guiado 350 x 3,8 x 20

N.º do artigo: 34202534
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo metálico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34202534
EAN/GTIN 9003172000046
Número do fabricante 34202534

Descrição

Descripción:

Si estás buscando un disco de corte aún más elegante y duradero, encontrarás lo que buscas con este producto PREMIUM. Gracias al circonio cerrado, la herramienta ofrece aún más potencia y mayor agresividad. Estos discos especiales de corte de rieles solo se pueden llevar al inserto en una separación guiada a mano alzada utilizando el dispositivo de sujeción adecuado, que está conectado al riel. Nunca lo use en una operación de manos libres puras.

Característica:

  • Forma: 41F Straight disco de corte, Tissue v.
  • Tamaño del grano: 24
  • Vs /max: 100 m/s..
  • Idoneidad material: Rieles
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: ZZA24R-BFP RAIL
  • Dimensión (D x D x H): 350 x 3,8 x 20 mm
  • Diámetro: 350 mm
  • Grosor: 3,8 mm
  • Agujero: 20 mm
  • Herramienta para: Cortador de potencia

Ventaja:

  • La más alta agresividad y durabilidad/duración/vida útil
  • El grano de corindón de circonio cerrado hace que el disco sea particularmente elegante y permite al usuario aún más potencia

Aplicación:

  • Para la separación guiada a mano alzada en rieles

Recomendación:

  • Utilice únicamente los discos de corte de rieles con el dispositivo de sujeción adecuado, que está unido al riel, en el corte guiado a mano alzada

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta