F3P 162-IQ IC908 Puntas de Taladrar Planas de 3 Labios para Aceros al Carbono y Aleados (ISO P) y Fundición (ISO K)

N.º do artigo: 3420058
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série LOGIQ3CHAM
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3420058
EAN/GTIN 7291075461039
Número do fabricante 3420058
Número L L24050 2552

Descrição

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 16.2 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 16, Ángulo de punta (SIG) 127 Degrees, Voladizo (LPR) 7.23 mm

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 15 Degrees
  • Diámetro de corte (DC) 16.2 mm
  • Longitud funcional (LF) 5.64 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 16
  • Ángulo de punta (SIG) 127 Degrees
  • Point Length (PL) 1.59 mm
  • Voladizo (LPR) 7.23 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta