Descripción:
Con el disco compacto de bobina PREMIUM (disco convolute), el trabajo de desbarbado ligero, la mezcla de costuras de soldadura, la eliminación de óxido o el acabado antes del pulido se pueden realizar en ningún momento. El mecanizado no cambia la geometría superficial de la pieza de trabajo y los bordes no están biselados. La herramienta de larga duración permite a los usuarios lograr un acabado superficial extremadamente uniforme mientras que también produce un acabado muy fino. Los discos compactos están disponibles en diferentes grados de dureza y especificaciones.
Característica:
- Forma: 1 fieltro disco compacto en espiral
- Tamaño del grano: 50
- Idoneidad material: Acero, acero fino, Plástico/PVC, Metales no ferrosos
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: CW DBW 7 S BIEN
- Dimensión (D x D x H): 152 x 25 x 25,4 mm
- Diámetro: 152 mm
- Grosor: 25 mm
- Agujero: 25,4 mm
- Herramienta para: Banco de amolar
Ventaja:
- Sin cambios en la geometría de la superficie y sin biselado en los bordes
- Excelente vida de servicio
- Acabado muy fino
Aplicación:
- Para desbarbado de piezas de trabajo cortadas con láser y perforadas
- Observa el número de revoluciones máximo