Tyrolit Muelas compactas enrolladas de uso universal 152 x 13 x 25,4

N.º do artigo: 34200287
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
  • Passos da encomenda: 4 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela para esmeriladora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34200287
EAN/GTIN 8024406568911
Número do fabricante 34200287

Descrição

Descrição:

Con el disco compacto de bobina PREMIUM (disco convolute), el trabajo de desbarbado ligero, la mezcla de costuras de soldadura, la eliminación de óxido o el acabado antes del pulido se pueden realizar en ningún momento. El mecanizado no cambia la geometría superficial de la pieza de trabajo y los bordes no están biselados. La herramienta de larga duración permite a los usuarios lograr un acabado superficial extremadamente uniforme mientras que también produce un acabado muy fino. Los discos compactos están disponibles en diferentes grados de dureza y especificaciones.

Característica:

  • Forma: 1 fieltro disco compacto en espiral
  • Tamaño del grano: 40
  • Idoneidad material: Acero, acero fino, Plástico/PVC, Metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: CW DBW 8 A Medium
  • Dimensión (D x D x H): 152 x 13 x 25,4 mm
  • Diámetro: 152 mm
  • Grosor: 13 mm
  • Agujero: 25,4 mm
  • Herramienta para: Banco de amolar

Vantagem:

  • Sin cambios en la geometría de la superficie y sin biselado en los bordes
  • Excelente vida de servicio
  • Acabado muy fino

Vantagem:

  • Para desbarbado de piezas de trabajo cortadas con láser y perforadas
  • Observa el número de revoluciones máximo

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta