SNMG 150608-R3P IC8150 Plaquitas Cuadradas de Doble Cara con Rompevirutas para Mecanizado de Desbaste

N.º do artigo: 3419975
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3419975
EAN/GTIN 7291075484632
Número do fabricante 3419975
Número L L23950 3218

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 15.87 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 15.88 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 15.87 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 6.35 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 15.88 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.7 mm/rev
  • Min D.O.C. 2.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.3 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta