Set SCM de uso universal 125 x 105

N.º do artigo: 34197811
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Anillo de material no tejido de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34197811
EAN/GTIN 9003172011653
Número do fabricante 34197811
Número L L50140 1993

Descrição

Descripción:

Con este conjunto SCM PREMIUM, Tyrolit va un paso más allá en la dirección de la economía. El tiempo de mecanizado de la pieza de trabajo se puede reducir significativamente con el inserto, ya que se guardan los pasos de trabajo. Gracias a la rápida y alta tasa de eliminación, puede manejar aplicaciones como reducir las profundidades de rugosidad, eliminar el deslustre, suavizar superficies, limpiar y eliminar soldaduras en el menor tiempo posible. Además, el orificio central extraíble de los discos SCM permite la fijación auto-centrada. El SCM juego incluye tres discos SCM y tres SCM XC en las versiones GRUESA, Medium y MUY FINA, y un plato de apoyo. Básicamente, puedes usar estas herramientas en todas nuestras placas de soporte.

Característica:

  • Forma: SETB SCM TiN Kit 125
  • Idoneidad material: acero fino, Plástico/PVC, Gelcoat, Acero, Madera, Compuestos, metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 125 X 105 X 22,23
  • Dimensión (D x D x H): 125 x 105 x 22,23 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • Grosor: 105 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • El SCM-SET contiene 3 discos SCM y 3 discos SCM XC, cada uno en las versiones GRUESA, Medium y MUY FINA, así como un plato de apoyo
  • Mejor durabilidad/duración/vida útil y buena eliminación de stock
  • La estructura abierta de los discos SCM XC evita la lubricación y reduce la generación de calor
  • Los discos SCM convencen con robustez para una alta estabilidad de borde
  • El orificio central extraíble permite el montaje en todas las placas de soporte disponibles en la gama

Aplicación:

  • Para reducir la rugosidad, eliminar los residuos de pintura, suavizar las superficies, limpiar y eliminar las soldaduras y desbarbar los bordes de las herramientas

Recomendación:

  • granulación / granulometría GRUESO para la limpieza, oxidación, eliminación de recubrimientos y ″acabado final″
  • granulación / granulometría Medium para una fácil limpieza, desbarbado y acabado final
  • granulación / granulometría MUY BIEN como paso final

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta